Spécifications
Dimensions
- Résolution0.00005 po, 0.001 mm
- Profondeur de la gorge165 mm
Détails
- Précision±8 μm
- Type de batterieLR44, SR44
- Sortie de donnéesRS232
- Compteur numériqueAucun
- ComprendClé de réglage zéro
- Mesure maximale12 po, 300 mm
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale6 po, 150 mm
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Cote de résistance à l’eauIP 54