Motion
4762-200

INSIZE USA
4762-200

4762-200
N° D’ARTICLE MI04660223
N° MFR4762-200
Prix248.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4762-200

4762-200
N° D’ARTICLE MI04660223
N° MFR4762-200
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
Prix248.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    130 mm
  • Longueur de lame
    200 mm
  • Largeur de lame
    25 mm

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Précision
    37 μm, 41 μm
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Ensemble carré
    Ensemble non carré
  • CUP_NON
    6928640318238

Aperçu

Description du fabricant
4762-200 60 CARRÉS AVEC BASE LARGE DIN875