Motion
4762-150

INSIZE USA
4762-150

4762-150
N° D’ARTICLE MI04660302
N° MFR4762-150
Prix169.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4762-150

4762-150
N° D’ARTICLE MI04660302
N° MFR4762-150
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
Prix169.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    100 mm
  • Longueur de lame
    150 mm
  • Largeur de lame
    20 mm

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Précision
    33 μm, 36 μm
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Ensemble carré
    Ensemble non carré
  • CUP_NON
    6928640318221

Aperçu

Description du fabricant
4762-150 60 CARRÉS AVEC BASE LARGE DIN875

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif