Motion
3232-5
3232-5
N° D’ARTICLE MI04660306
N° MFR3232-5
Prix816.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3232-5
N° D’ARTICLE MI04660306
N° MFR3232-5
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
Prix816.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la lame
    6.5 mm
  • Épaisseur de la lame
    0.75 mm
  • Diplôme
    0.0001 po
  • Diamètre de la tête
    18 mm

Détails

  • Type d’enclume
    Lame
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    5 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    4 po
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Lame
  • CUP_NON
    6928640327629

Aperçu

Description du fabricant
POINTE DE LAME DE MICROMÈTRE À 3232-5 LAMES :ÉPAIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif