Motion
3229-10

INSIZE USA
3229-10

3229-10
N° D’ARTICLE MI04660394
N° MFR3229-10
Prix427.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3229-10

3229-10
N° D’ARTICLE MI04660394
N° MFR3229-10
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
Prix427.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Diamètre de la tige
    0.63 po

Détails

  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    10 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    9 po
  • Nombre de points de contact
    0
  • Nombre de tiges d’extension
    1
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Zéro-réglable
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
3229-10 MICROMÈTRE INTERNE À TIGE UNIQUE 9