Motion
3532-25E

INSIZE USA
3532-25E

3532-25E
N° D’ARTICLE MI04660666
N° MFR3532-25E
Prix1,321.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3532-25E

3532-25E
N° D’ARTICLE MI04660666
N° MFR3532-25E
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
Prix1,321.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la lame
    6.5 mm
  • Épaisseur de la lame
    0.75 mm
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Résolution
    0.00005 po, 0.001 mm
  • Profondeur de la gorge
    32 mm

Détails

  • Précision
    ±4 μm
  • Type d’enclume
    Lame
  • Type de batterie
    LR44, SR44
  • Sortie de données
    RS232
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Tiges standard
  • Mesure maximale
    1 po, 25 mm
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure minimale
    0 po, 0 mm
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Lame
  • CUP_NON
    6928640327667

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE À LAME ÉLECTRONIQUE 3532-25E 3