Motion
3221-300

INSIZE USA
3221-300

Micromètre interne, plage : 50mm à 300mm, mécanique, graduation : 0.01mm
N° D’ARTICLE MI04661531
N° MFR3221-300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3221-300

Micromètre interne, plage : 50mm à 300mm, mécanique, graduation : 0.01mm
N° D’ARTICLE MI04661531
N° MFR3221-300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.01 mm
  • Voyage
    13 mm

Détails

  • Précision
    12 μm
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Boîte en plastique/bois
  • Mesure maximale
    300 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    50 mm
  • Nombre de points de contact
    0
  • Nombre de tiges d’extension
    10
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
3221-300 MICROMÈTRE INTERNE 50-300MM