Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la lame6.5 mm
- Épaisseur de la lame0.75 mm
- Diplôme0.0001 po
- Diamètre de la tête18 mm
- Poids1.40 lb
Détails
- Type d’enclumeLame
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendClé de réglage zéro
- Mesure maximale2 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure minimale1 po
- Type de brochePlat
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeLame
- CUP_NON6928640355691