Motion
4605-13

INSIZE USA
4605-13

Jauge d’épaisseur et jauge d’épaisseur - Ensemble, longueur de lame de 150 mm, plage de 0.05 à 1 mm, 13 lames
N° D’ARTICLE MI04661928
N° MFR4605-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4605-13

Jauge d’épaisseur et jauge d’épaisseur - Ensemble, longueur de lame de 150 mm, plage de 0.05 à 1 mm, 13 lames
N° D’ARTICLE MI04661928
N° MFR4605-13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    150 mm
  • Épaisseur
    0.05 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 0.9 mm, 1 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Type de lame
    Droit
  • Impériale ou métrique
    Les deux
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Plage de mesure
    0.05 à 1 mm
  • Nombre de lames
    13

Aperçu

Description du fabricant
4605-13 LONG CALIBRE MÉTRIQUE LONG LONGUEUR 150