Motion
4797-250

INSIZE USA
4797-250

4797-250
N° D’ARTICLE MI04661965
N° MFR4797-250
Prix293.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4797-250

4797-250
N° D’ARTICLE MI04661965
N° MFR4797-250
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
Prix293.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    20 po
  • Plage de mesure
    170 °

Détails

  • Précision
    ±0.3 °
  • Revêtement de finition de lame
    Chrome satiné
  • Résolution de l’obtention du diplôme
    1 °
  • Revêtement de finition de tête
    Simple
  • Comprend
    Vis de verrouillage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Style rapporteur
    Tête demi-rond
  • Réversible
    Non réversible
  • Fonction de l’outil
    Outil complet
  • CUP_NON
    6928640317477

Aperçu

Description du fabricant
4797-250 PROTRACTEUR 250X500MM/10X20IN RA