Motion
4824-12

INSIZE USA
4824-12

4824-12
N° D’ARTICLE MI04661976
N° MFR4824-12
Prix111.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4824-12

4824-12
N° D’ARTICLE MI04661976
N° MFR4824-12
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
Votre prix111.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de mesure métrique
    2 à 20 mm
  • Tailles dans l’ensemble
    10 mm, 12 mm, 16 mm, 2 mm, 20 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage non inclus
  • Nombre de lames
    12
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
ALLIAGE D'ACIER DE JAUGE À PAS 4824-12 12PCS TR