Motion
N9677S
Gants résistants aux coupures Ninja® - taille Petit, niveau de coupure ANSI A3, doublure en fibres synthétiques/Dyneema
N° D’ARTICLE MI04663206
N° MFRN9677S
Prix33.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Ninja® - taille Petit, niveau de coupure ANSI A3, doublure en fibres synthétiques/Dyneema
N° D’ARTICLE MI04663206
N° MFRN9677S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema/fibres synthétiques
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, CE
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
N9677S NINJA FORCE - 13 G DYNEEMA/SYN/FG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté