Spécifications
Dimensions
- Longueur rétractée8 po
- Accident vasculaire cérébral4 po
- Poids1.75 lb
Détails
- Tirage actuel2.5 A
- Cycle de service à charge nominale20 %
- Capacité de charge dynamique54 lb
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8431.10.0010
- Tension d’entrée12 V
- Interrupteurs de fin de courseInterrupteur de fin de course
- Capacité de charge54 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.-13 °F
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieLT
- Vitesse à pleine charge0.9 po/s
- Capacité de charge statique54 lb
Aperçu
- Plage de température : -13ºF à 150ºF (-25ºC à 65ºC)
- Norme de protection IP66
- Interrupteurs de fin de course - internes, préréglés en usine
- Boîtier en zinc moulé pour plus de résistance
- Tube extérieur en aluminium pour une résistance à la corrosion
- Tube de traduction claveté pour empêcher la rotation
- Tube de traduction en aluminium poli pour un fonctionnement en douceur
- Entraîné par engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation