Motion
120HTCL
Lien de connexion - 120 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI04665659
N° MFR120HTCL
Prix31.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lien de connexion - 120 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI04665659
N° MFR120HTCL
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
Votre prix31.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    120
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039184429

Aperçu

Description du fabricant
120HT AJUSTEMENT DE PRISE C/L TYPE DE CHALET