Motion
R2 X 3-7/16

TSUBAKI (UST)
R2 X 3-7/16

Bague à déconnexion rapide - Bague R2 , alésage 3.4375 po.
N° D’ARTICLE MI04665812
N° MFRR2 X 3-7/16
Prix165.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
R2 X 3-7/16

Bague à déconnexion rapide - Bague R2 , alésage 3.4375 po.
N° D’ARTICLE MI04665812
N° MFRR2 X 3-7/16
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
Votre prix165.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Taille de la bague
    R2
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039778680

Aperçu

Description du fabricant
R2 3-7/16 BAGUE DE FERMETURE FENDUE