Motion
U1 X 4-15/16

TSUBAKI (UST)
U1 X 4-15/16

Bague à déconnexion rapide - Bague U1 , alésage 4.9375 po.
N° D’ARTICLE MI04665815
N° MFRU1 X 4-15/16
Prix1,180.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
U1 X 4-15/16

Bague à déconnexion rapide - Bague U1 , alésage 4.9375 po.
N° D’ARTICLE MI04665815
N° MFRU1 X 4-15/16
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
Prix1,180.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.9375 po
  • Taille de la bague
    U1
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    4.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039790361

Aperçu

Description du fabricant
U1 4-15/16 BAGUE DE FERMETURE FENDUE