Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Hauteur totale19.5 mm
- Longueur totale189 mm
- Largeur totale22 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po2127 N
- Force de poussée à 100 lb/po2140.8 N
- Taille de la tigeM5x0.8
- Taille de la tige / FiletageM5x0.8 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresMQ
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.01 MPa
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.01 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +80 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieMQM
- Applications spécialesApplications à faible friction