Motion
C3532-54
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 54 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI04666071
N° MFRC3532-54
Prix2,606.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 54 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI04666071
N° MFRC3532-54

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,606.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Dimension de montage
    63 po
  • Dimensions globales
    65 x 12.5 x 63.21 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    197 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Lubrification
    Régressible
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
C3532-54 - 5IN DIA. 35 DEGRÉ DÉROUGÉ B