Motion
39985-2480
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 9850 , fibre de carbone avec reliure en nitrile, marque, 0.031 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04666155
N° MFR39985-2480
Prix561.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 9850 , fibre de carbone avec reliure en nitrile, marque, 0.031 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04666155
N° MFR39985-2480

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix561.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Épaisseur globale
    0.031 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.031 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Idéal pour les connecteurs à bride standard ANSI, ainsi que les connecteurs de tuyauterie de raccordement de turbine, la production d’énergie, le traitement chimique, le traitement des hydrocarbures et d’autres industries. Huiles, eau, essence, hydrocarbures aliphatiques, la plupart des frigorigènes, vapeur saturée (pour une vapeur saturée supérieure à 150 psig ou une vapeur surchauffée, consulter Garlock Engineering).
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Fibre de carbone avec liant en nitrile
  • Code d’harmonisation
    6815100100
  • Numéro CUP du fabricant
    191074230575
  • Matériel
    Fibre de carbone avec liant en nitrile
  • Température maximale
    900 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    138 bars
  • Pression max. (PSI)
    2000 psi
  • Style
    9850

Aperçu

Description du fabricant
39985-2480 - STYLE 9850, 60X60X0.031 INC
  • Excelle dans les conditions les plus difficiles : chaleur intense, haute pression, vapeur saturée et huiles chaudes
  • Testé en laboratoire pour la sécurité incendie
  • Joint durable
  • Pour une vapeur saturée supérieure à 150 psig ou une vapeur surchauffée, consultez Garlock Engineering.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté