Motion
NCF2944VC3
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 22 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04669323
N° MFRNCF2944VC3
Prix5,713.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 22 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04669323
N° MFRNCF2944VC3
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
Prix5,713.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    300 mm
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176417900
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176417900

Aperçu

Description du fabricant
NCF2944VC3 BRG