Spécifications
Dimensions
- Largeur de la base53-3/4 po
- Largeur de la bride de poutre en I3-5/16 po
- Hauteur globale du faisceau I6 po
- Longueur globale du faisceau en I8 pi
- Hauteur utilisable du faisceau Under I7.8 à 10.2 pi
- Poids239 lb
Détails
- Capacité2000 lb
- Type de rouletteNylon chargé de verre
- Numéro CUP du fabricant691215001250
- MatérielAluminium
- Énoncé de la proposition 65
- Fiche technique
- CUP_NON691215001250
Aperçu
- Les grues à portique en aluminium à hauteur réglable combinent une construction légère et rigide en une seule unité.
- La construction entièrement en aluminium de cette grue à portique la rend résistante à la corrosion et parfaite pour une utilisation extérieure.
- La poutre en I légère permet de régler la hauteur sans avoir besoin d’un palan ou d’un chariot élévateur.
- Deux (2) sangles sont incluses, permettant le transport de la grue à portique dans un seul emballage propre.
- Facilitez la mobilité d’une zone à l’autre avec quatre (4) roulettes pivotantes remplies de verre de 8 po avec verrous à quatre positions sur les modèles de capacité de 2,000 et 4,000 lb, tout en utilisant des roulettes phénoliques sur les unités de capacité de 6,000 lb.
- La hauteur est réglable par incréments de 6 po.
- Ne déplacez pas les unités lorsqu’elles sont chargées.
- Le palan et le chariot peuvent être commandés séparément.