Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale18 mm
- Longueur totale64.6 mm
- Largeur totale43 mm
- Taille du portRaccord à une touche de 6 po de diamètre
- Poids0.53 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherIntégré
- Connexion électriqueFil de connexion 2m
- Comp. liquideAir, gaz inertes, azote
- Tension de charge maximale28 V c.c.
- Type de montagePanneau
- Nombre de sorties2
- Plage de pression de fonctionnement-100 à +750 kPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- TuyauterieRaccord à pousser de 6 mm
- Direction d’entrée de la tuyauterieDroit
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1 MPa
- Plage de débit nominal0.5 à 25 (12.5) L/min
- SériePFM
- Temps de réponse du signal1 s
- Normes respectéesCE, UL
- Action de commutationNPN