Motion
FT05
Roulement de butée de roulement - monodirectionnel, 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.2188 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04673077
N° MFRFT05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement - monodirectionnel, 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.2188 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04673077
N° MFRFT05
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.2188 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    221 lbf
  • Série
    FT0
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    035373457397

Aperçu

Description du fabricant
FT05-TVHLG BRG