Motion
PLB6827D8 1 11/16 P BRG RLR

LINK-BELT
PLB6827D8 1 11/16 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04673105
N° MFRPLB6827D8 1 11/16 P RLR BRG
Prix5,460.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLB6827D8 1 11/16 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04673105
N° MFRPLB6827D8 1 11/16 P RLR BRG
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
Prix5,460.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la base
    2-3/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.5000 à 7 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Global Hauteur  
    4.7500 po
  • Global Longueur  
    8.2500 po
  • Largeur totale
    4.9375 po
  • Poids
    14.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25500 lbf
  • Roulement de rechange
    22210LB
  • Type de joint
    Taconite
  • Série
    6800
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327116521

Aperçu

Description du fabricant
PLB6827D8 OREILLERNOIR P-LB6827D8