Motion
649034

GRACO INC
649034

Husky® Pompe boulonnée non métallique 1050P - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, bride ANSI/DIN 1 po. (face relevée), débit maximum 50.0 gal./min., déplacement moyen 0.170 gal.
N° D’ARTICLE MI04674256
N° MFR649034
Prix2,974.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
649034

Husky® Pompe boulonnée non métallique 1050P - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, bride ANSI/DIN 1 po. (face relevée), débit maximum 50.0 gal./min., déplacement moyen 0.170 gal.
N° D’ARTICLE MI04674256
N° MFR649034

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,974.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po

Détails

  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Déplacement moyen
    0.170 gal
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Bride ANSI/DIN 2,5 cm (face surélevée)
  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride ANSI/DIN (face surélevée)
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po Dia.
  • Débit maximum
    50.0 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 16.00 pi, humide - 29.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 649034 HUSKY 1050
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon