Motion
BEC-16 ASSM CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ

SEALMASTER
BEC-16 END CAP ASSM

Capuchon d’extrémité fermé 757995 - 1.0000 po de diamètre extérieur compatible, 2.7500 po de diamètre extérieur, 0.7240 po de largeur, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04674413
N° MFRBEC-16 END CAP ASSM
Prix50.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
BEC-16 END CAP ASSM

Capuchon d’extrémité fermé 757995 - 1.0000 po de diamètre extérieur compatible, 2.7500 po de diamètre extérieur, 0.7240 po de largeur, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04674413
N° MFRBEC-16 END CAP ASSM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Vis d'assemblage
    N° 6-32 X 0,31 LG
  • Extérieur Diamètre  
    2.7500 po
  • Largeur totale
    0.7240 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de bout d'îlot
    Fermé
  • Code d’harmonisation
    8483.90.7000
  • Type de boîtier
    BEC-16 Bride à deux ou quatre boulons
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BEC-16 ASSM CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461371046
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Style
    Assemblage du capuchon d’extrémité - Boulonné
  • CUP_NON
    662461371046

Aperçu

Description du fabricant
BEC-16 BOUCHON-BRG EXTRÉMITÉ FERMÉE 1 BOULON SUR
  • Bouchon d’extrémité fermé en acier inoxydable série 300 pour une protection optimale contre la corrosion
  • Fourni avec des boulons pour faciliter l’installation
  • Trou de drainage pour réduire l’accumulation d’humidité à l’intérieur du bouchon

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon