Spécifications
Dimensions
- Vis d'assemblageN° 10-24 UNC X 0,31 LG
- Extérieur Diamètre4.2190 po
- Largeur totale0.8140 po
- Code de taille27
- Poids0.28 lb
Détails
- Type de pièce jointeEnclipsable
- Dessin CAD
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de bout d'îlotFermé
- Code d’harmonisation8483.90.7000
- Type de boîtierBEC-27 Bride à deux ou quatre boulons
- Comprend(4) Boulon
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBEC-27 ASSM CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461373118
- MatérielAcier inoxydable 304
- Type de produitCapuchons et couvercles de roulement
- SérieBEC
- StyleAssemblage du capuchon d’extrémité - Boulonné
- CUP_NON662461373118
Aperçu
- Bouchon d’extrémité fermé en acier inoxydable série 300 pour une protection optimale contre la corrosion
- Fourni avec des boulons pour faciliter l’installation
- Trou de drainage pour réduire l’accumulation d’humidité à l’intérieur du bouchon