Motion
BEC-31 ASSM CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ

SEALMASTER
BEC-31 END CAP ASSM

Bouchon d’extrémité fermé BEC-31 - 1.9375 de diamètre compatible, 4.4000 de diamètre extérieur, matériau en acier inoxydable 308
N° D’ARTICLE MI04674415
N° MFRBEC-31 END CAP ASSM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
BEC-31 END CAP ASSM

Bouchon d’extrémité fermé BEC-31 - 1.9375 de diamètre compatible, 4.4000 de diamètre extérieur, matériau en acier inoxydable 308
N° D’ARTICLE MI04674415
N° MFRBEC-31 END CAP ASSM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Vis d'assemblage
    N° 10-24 UNC X 0,31 LG
  • Extérieur Diamètre  
    4.4000 po
  • Largeur totale
    0.9630 po
  • Code de taille
    31
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Type de pièce jointe
    Enclipsable
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de bout d'îlot
    Fermé
  • Code d’harmonisation
    8483.90.7000
  • Type de boîtier
    BEC-31 Bride à deux ou quatre boulons
  • Comprend
    (4) Boulon
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BEC-31 ASSM CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461371053
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Série
    BEC
  • Style
    Assemblage du capuchon d’extrémité - Boulonné
  • CUP_NON
    662461371053

Aperçu

Description du fabricant
BEC-31 ASSM CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ
  • Bouchon d’extrémité fermé en acier inoxydable série 300 pour une protection optimale contre la corrosion
  • Fourni avec des boulons pour faciliter l’installation
  • Trou de drainage pour réduire l’accumulation d’humidité à l’intérieur du bouchon

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté