Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur143.70 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre9/16 po;14.30 mm
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre40 mm
- Largeur du boîtier38.10 mm
- Largeur de la bague intérieure49.20 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage49.20 mm
- Global Hauteur5-21/32 po, 143.70 mm
- Longueur totale Diamètre171.5 mm
- Largeur totale104.8 mm
- Diamètre du pilote2-1/16 po, 52.40 mm
- Poids4.50 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Numéro de palierPN-208
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique7340 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseSealmaster GoldPlex-FG
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant705285
- Numéro CUP du fabricant662461374351
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangePN-208
- Type de jointJoint haute performance
- Auto-alignementOui
- SérieFEUILLES
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461374351
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP