Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base1.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6875 à 5.3125 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale3.7500 po
- Longueur totale6.5625 po
- Largeur totale1.6875 po
- Poids4.5 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Acier 52100 nickelé électro-sans phosphore à haute teneur pour une résistance exceptionnelle à la corrosion • La conception à triple contact avec les lèvres à haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec corps et flinger en acier inoxydable 304 pour minimiser la contamination et retenir la lubrification • Base solide de haute qualité, conception à base solide, moulage en acier inoxydable 316 passivé offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable. • La construction solide avec base usinée a été conçue pour des espaces minimaux et aucun remplissage • Anneau intérieur renforcé par zone avec verrou de vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion • Le système exclusif de goupilles de verrouillage et d'alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et la trajectoire de la bille plutôt que autour d'une rainure de lubrification, empêche la rotation de la bague extérieure. • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend des terrains coniques Sealmaster® qui garantissent que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation. • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1
- Revêtement de finitionArgent
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Insérer le matériel52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCRPS-PN23 RMW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461374474
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- Roulement de rechangePN-23
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance
- SérieStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662461374474
Aperçu
- Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
- Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
- Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
- La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
- Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le système Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.
- Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1