Motion
CR-3-1/4-XB
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate CR-3-1/4-XB - série CR, diamètre de rouleau 3.2500 po, largeur de rouleau 1.7500 po, diamètre de goujon 1.2500 po, longueur de goujon 2.5000 po, scellé, matériau en acier à roulements en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI04674466
N° MFRCR-3-1/4-XB
Prix333.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate CR-3-1/4-XB - série CR, diamètre de rouleau 3.2500 po, largeur de rouleau 1.7500 po, diamètre de goujon 1.2500 po, longueur de goujon 2.5000 po, scellé, matériau en acier à roulements en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI04674466
N° MFRCR-3-1/4-XB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix333.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du lubrifiant
    0.2500 po
  • Taille du filetage mâle
    1 1/4-12
  • Rouleau Diamètre  
    3.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    4.5 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Rouleau à aiguille Trou hexagonal
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR-3-1/4-XB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041074385
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    CR-3-1/4-XB
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Série CR
  • Type de goujon
    Goujon standard CR
  • CUP_NON
    651041074385

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME CR-3-1/4-XB SCELLÉ (CF-3-1/
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon