Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementCuir
- CouleurNoir / Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de cuir
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures4
- En 388 Niveau de résistance à la perforation3
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar/Polyester/Acier inoxydable
- Normes respectéesASTM Résistance aux coupures Niveau 3, CE Résistance aux coupures Niveau 3
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON779406112838