Motion
SSUPBO16-WWDD

THOMSON (ALTRA)
SSUPBO16-WWDD

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 1.0000 po, largeur totale : 2.630 po
N° D’ARTICLE MI04676458
N° MFRSSUPBO16-WWDD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SSUPBO16-WWDD

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 1.0000 po, largeur totale : 2.630 po
N° D’ARTICLE MI04676458
N° MFRSSUPBO16-WWDD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.187 po
  • Hauteur totale
    2.000 po
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Largeur totale
    2.630 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    1900 lbf
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185°F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    SSUPB super intelligent

Aperçu

Description du fabricant
SSUPB016WWDD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté