Spécifications
Dimensions
- Angle40
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Longueur effective140.9 po / 3579 mm
- Longueur extérieure nominale142.0000 po
- Épaisseur12 mm
- Largeur supérieure3-9/32 po
- Largeur supérieure par toron21/32 po
Détails
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Ceinture à l’intérieurLisse
- Courroie/DalleCeinture
- Cogné/lisseLisse
- CouleurNoir
- ConstructionAvec bande
- Type de constructionAvec bande
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineMX
- DescriptionLa ceinture en V haute puissance de la section classique enveloppée possède une longue réputation de fiabilité sur les applications agricoles et industrielles. Le dessus arqué de la courroie Hi-Power offre une résistance supérieure pour éviter la rupture et la distorsion de la section de traction. Les cordons sont correctement alignés, chacun transportant sa pleine part de la charge.
- Code d’harmonisation4010.39.1000
- Numéro de catalogue du fabricant5/B138
- Numéro CUP du fabricant770075267768
- MatérielSBR
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température maximale+140°F / +60 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Nombre de torons5
- Circonférence extérieure141.75 po / 3600 mm
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- SectionB
- Normes respectéesARPM, RMA IP-3-2, RMA IP-3-3
- Conductif statiqueOui
- Marque de commerceBandeau haute puissance pour le .
- Ensemble d’unitésOui
- CUP_NON770075267768
Aperçu
- Dessus arqué, parois latérales concaves et coins arrondis pour une charge de traction uniforme et un contact uniforme avec la paroi latérale de la poulie pour une excellente durée de vie de la courroie et une usure réduite de la poulie
- Les cordons de traction vulcanisés Flex-bonded offrent une résistance supérieure à la traction et ?forces exiguës, fatigue et charges de choc
- Le revêtement résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
- Toutes les tailles répondent aux tolérances correspondantes du système Gates V80®
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.