Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.75 po
- Longueur2.49 po
- Poids0.200 lb
Details
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement8500 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordSemi-automatique
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau à pression 1/4 po / 254 mm
- Type de raccord de tuyauRaccord de tuyau à pression
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
Aperçu
Description du fabricant
2FB2-B DF BOUTON-POUSSOIR CANNELÉ - FEMELLE Q
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité