Motion
DMD-60-2 SC CO LINK AP

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-60-2 SC CO LINK AP

Lien de connexion - 60 / 3/4 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04678038
N° MFRDMD-60-2 SC CO LINK AP
Prix51.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-60-2 SC CO LINK AP

Lien de connexion - 60 / 3/4 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04678038
N° MFRDMD-60-2 SC CO LINK AP
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
Votre prix51.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.01 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CAP-423302CL-08-P
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    716647382118

Aperçu

Description du fabricant
DMD-60-2 SC CO LINK AP