Motion
CP2B213-USN-065MTT USN

DODGE
CP2B213-USN-065MTT USN

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 65 mm
N° D’ARTICLE MI04678120
N° MFRCP2B213-USN-065MTT USN
Prix1,132.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP2B213-USN-065MTT USN

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 65 mm
N° D’ARTICLE MI04678120
N° MFRCP2B213-USN-065MTT USN
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
Prix1,132.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    80 mm
  • Alésage Diamètre  
    65 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage direct
  • Type de verrouillage
    Montage direct
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    039925
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Montage direct
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475770496

Aperçu

Description du fabricant
039925 CP2B213-USN-065MTT USN ROULEMENTS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good