Motion
P2B-PSEZ-40M-P

DODGE
P2B-PSEZ-40M-P

2 Palier à manchon lisse pour bloc d'oreiller de boulon - Alésage de 40 mm, matériau polymère, palier d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04678177
N° MFRP2B-PSEZ-40M-P
Prix332.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-PSEZ-40M-P

2 Palier à manchon lisse pour bloc d'oreiller de boulon - Alésage de 40 mm, matériau polymère, palier d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04678177
N° MFRP2B-PSEZ-40M-P
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
Prix332.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    54.10 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1800 à 5.8800 po
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur de l’alésage
    7.25 po
  • Taille de la monture Take Up
    TS-250, LD-20

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Journal
  • CUP_NON
    782475004140

Aperçu

Description du fabricant
034752 P2B-PSEZ-40M-P PALIERS