Motion
S1U-DI-103R INTERVERROUILLAGE DBL

DODGE
S1U-DI-103R DBL INTERLOCK

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.1875 po, diamètre extérieur de 2.8125 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04678187
N° MFRS1U-DI-103R DBL INTERLOCK
Prix969.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
S1U-DI-103R DBL INTERLOCK

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.1875 po, diamètre extérieur de 2.8125 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04678187
N° MFRS1U-DI-103R DBL INTERLOCK
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
Prix969.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Longueur de l’alésage
    2.75 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.8130 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8125 po
  • Taille de la monture Take Up
    TS-300

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    3450 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023507
  • Matériel
    023507
  • Rpm max.
    4490 tr/min
  • Vitesse maximale
    4490 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15760 lbf
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475764730

Aperçu

Description du fabricant
023507 S1U-DI-103R PALIER DE VERROUILLAGE DOUBLE