Motion
29516-7685

GARLOCK KLOZURE
29516-7685

Isolant de roulement/joint de laboratoire Garlock KLOZURE® ISO-GARD® , bloc d’oreiller divisé, solide, arbre de 2.750 po, alésage de 5.551 po, largeur de 0.803 po
N° D’ARTICLE MI04678566
N° MFR29516-7685
Prix781.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29516-7685

Isolant de roulement/joint de laboratoire Garlock KLOZURE® ISO-GARD® , bloc d’oreiller divisé, solide, arbre de 2.750 po, alésage de 5.551 po, largeur de 0.803 po
N° D’ARTICLE MI04678566
N° MFR29516-7685

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix781.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.015 po
  • Diamètre à l’alésage
    5.5510 po
  • Diamètre extérieur
    5.5510 po
  • Largeur totale
    0.8030 po
  • Taille de l’arbre
    2.75 po

Détails

  • Configuration
    Bloc d’oreiller divisé, solide
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    3926904590
  • Numéro CUP du fabricant
    717744614942
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po
  • Type de désalignement
    +/-0.020
  • Matériau du joint torique
    FKM conforme à la FDA
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator du rotor
    PTFE chargé de verre
  • Matériau du joint
    PTFE rempli
  • Matériau du stator
    PTFE chargé de verre
  • Synonyme
    Isolant de roulement;Labyrinthe; Sans contact; Efficace contre l’énergie; Sans étincelles; Barrière; Rotation; Dynamique; Rétention de la lubrification du roulement; Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
  • Type de construction
    ISO-Gard
  • Application typique
    Blocs d’oreiller divisés
  • CUP_NON
    717744614942

Aperçu

Description du fabricant
ISO-GARD 15 % VERRE BLEU PTFE
  • Installation facile à la main, pas besoin de presse à arbre
  • Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • La conception labyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
  • Durée de vie prolongée des roulements
  • Rendement d’étanchéité constant
  • Composants non usés
  • La conception de labyrinthe technique exclut la contamination tout en conservant la lubrification des roulements, selon les normes IP 55
  • Les composants non usés signifient que les propriétés d’étanchéité ne sont pas dégradées au fil du temps
  • Temps moyen de réparation (MTTR) plus rapide pendant les reconstructions
  • Élimine les réparations de rainurage d’arbre
  • Élimine les réparations des boîtiers d’étanchéité
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon