Motion
21699-3335

GARLOCK KLOZURE
21699-3335

Klozure® MILL-RIGHT® V - Joint d’huile en fluoroélastomère - Solide, 5.937 po de diamètre d’arbre, 7.000 po de diamètre extérieur, 0.500 po de largeur totale, Modèle 53 Design, Matériau pour lèvre en V Mill-Right
N° D’ARTICLE MI04678598
N° MFR21699-3335
Prix783.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21699-3335

Klozure® MILL-RIGHT® V - Joint d’huile en fluoroélastomère - Solide, 5.937 po de diamètre d’arbre, 7.000 po de diamètre extérieur, 0.500 po de largeur totale, Modèle 53 Design, Matériau pour lèvre en V Mill-Right
N° D’ARTICLE MI04678598
N° MFR21699-3335
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
Prix783.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.000 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.937 po
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -22 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Modèle 53
  • Type de conception
    Modèle 53
  • Code d’harmonisation
    8487900040.US
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21699-3335
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53X3335 MILL-DROIT V CRS 5.937"ID
  • La famille de joints d’huile KLOZURE® MILL-RIGHT® V (fluoroélastomère) modèle 53 offre une résistance élevée à l’abrasion et une très bonne résistance aux produits chimiques
  • Boîtier extérieur robuste en acier au carbone
  • Configuration à une lèvre avec ressort à doigt en acier inoxydable
  • Température de fonctionnement : -22°F à 400°F (-30°C à 204°C)
  • Fabriqué aux États-Unis