Spécifications
Dimensions
- Ceinture Largeur2.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1 5/8
- Largeur de la face2.3440 po
- Bride extérieure Diamètre3.4200 po
- Diamètre du moyeu2.7000 po
- Projection du concentrateur0.9500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2000 po
- Diamètre extérieur3.1290 po
- Longueur totale3.2930 po
- Pas0.5000 po
- Pas Diamètre3.1830 po
- Poids3.07 lb
Détails
- Type de courroieH
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsSH SH
- Numéro de catalogue du fabricant20H200SH
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289346509
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents20
- Construction de la poulieSolide
- CUP_NON662289346509
- Avec bridesAvec brides
Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.