Motion
1 1/2F SB FR FB

KOP-FLEX
1 1/2F SB FR FB

2280790 Accouplement d’engrenage complet - Taille de bride 1-1/2, fini avec rainure de clavette, boulon blindé, Flex-Rigid, 6.0000 po de diamètre extérieur, 3.9380 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04679844
N° MFR1 1/2F SB FR FB
Prix4,409.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
1 1/2F SB FR FB

2280790 Accouplement d’engrenage complet - Taille de bride 1-1/2, fini avec rainure de clavette, boulon blindé, Flex-Rigid, 6.0000 po de diamètre extérieur, 3.9380 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04679844
N° MFR1 1/2F SB FR FB
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
Prix4,409.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    3.9380 po
  • Code de taille de raccord
    1-1/2
  • Diamètre du moyeu
    3.8125 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8438 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1.6250 po
  • Alésage min. Diamètre  
    0.0000 po
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Longueur totale
    3.9380 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    6.0000 po
  • Poids
    17.70 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Puissance à 100 tr/min
    27 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1 1/2F SB FR FB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384011777
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Couple de crête
    34000 po
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dent à moyeu à face droite Involute
  • Capacité de couple
    17000 po

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2F SB FR FB
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.