Motion
204 KD 10 SS FB

KOP-FLEX
204 KD 10 SS FB

2434546 Accouplement de disque complet - Série KD10, à couplage étroit, alésage fini, 5.6200 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04679891
N° MFR204 KD 10 SS FB
Prix7,485.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
204 KD 10 SS FB

2434546 Accouplement de disque complet - Série KD10, à couplage étroit, alésage fini, 5.6200 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04679891
N° MFR204 KD 10 SS FB
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
Votre prix7,485.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    204
  • Distance entre les arbres
    0.120 po
  • Diamètre du moyeu
    3.6400 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.75 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.1100 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.62 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    6.3800 po
  • Longueur totale
    5.6200 po
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    1 à 2.62 po
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux standard
  • Type de couplage de disque
    Fermer couplé
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    57.1 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    204 KD 10 SS FB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384153897
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    6000 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD10
  • Capacité de couple
    36000 po

Aperçu

Description du fabricant
204 KD 10 SS FB
  • Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques semi-unitaires pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HS (à couple élevé, semi-unitaires) pour les applications de service moyen et intensif. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good