Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord254
- Distance entre les arbres7.000 po
- Diamètre du moyeu5.3400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.59 po
- Mauvais alignement axial maximal0.1400 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.75 po
- Diamètre min. de l’alésage1 po
- Diamètre extérieur7.6200 po
- Longueur totale14.1800 po
- Poids68.40 lb
Détails
- Gamme d’alésages0 à 3.75 po
- Type d’alésageTerminé
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux longs
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min82.5 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux longs
- Numéro de catalogue du fabricant254 KD 21 LL700 FB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384012927
- Rpm max.11200 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête8667 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD21
- Capacité de couple52000 po
Aperçu
- Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.