Motion
2F SB FF FB

KOP-FLEX
2F SB FF FB

2275923 Accouplement d’engrenage complet - Cplg taille 2, fini avec rainure de clavette, boulon gainé, Full Flex
N° D’ARTICLE MI04679911
N° MFR2F SB FF FB
Prix4,687.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
2F SB FF FB

2275923 Accouplement d’engrenage complet - Cplg taille 2, fini avec rainure de clavette, boulon gainé, Full Flex
N° D’ARTICLE MI04679911
N° MFR2F SB FF FB
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
Votre prix4,687.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.8125 po
  • Code de taille de raccord
    2
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.4375 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.1250 po
  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Longueur totale
    4.9375 po

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    50 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    662384011210
  • Rpm max.
    9300 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Profil de la dent
    Droit
  • Capacité de couple
    31500 po

Aperçu

Description du fabricant
2F SB FF FB
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale
  • La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans.Offre une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique.
  • Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue.
  • La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.