Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord354
- Distance entre les arbres9.000 po
- Diamètre du moyeu7.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4 po
- Mauvais alignement axial maximal0.2000 po
- Diamètre maximal de l’alésage5.5 po
- Diamètre min. de l’alésage2 po
- Diamètre extérieur10.7500 po
- Longueur totale17.0000 po
- Poids216.88 lb
Détails
- Gamme d’alésages2 à 5.5 po
- Type d’alésageTerminé
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min238 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant354 KD 20 SS900 FB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384154436
- Rpm max.8800 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête25000 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD20
- Capacité de couple150000 po
Aperçu
- Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.