Motion
354 KD 21  LS700 FB

KOP-FLEX
354 KD 21 LS700 FB

Raccord de disque complet 2430601 - Série KD21, entretoise, alésage fini, 15.8700 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04679931
N° MFR354 KD 21 LS700 FB
Prix40,068.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
354 KD 21 LS700 FB

Raccord de disque complet 2430601 - Série KD21, entretoise, alésage fini, 15.8700 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04679931
N° MFR354 KD 21 LS700 FB
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
Prix40,068.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    354
  • Distance entre les arbres
    7.000 po
  • Diamètre du moyeu
    6.9900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.12 po, 4.75 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.2000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    10.5000 po
  • Longueur totale
    15.8700 po
  • Poids
    154.32 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    2 à 5 po
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Dessin CAD
  • Configuration
    1 moyeu long/1 moyeu standard
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    238 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    1 moyeu long/1 moyeu standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    354 KD 21 LS700 FB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384012354
  • Rpm max.
    8800 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    25000 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD21
  • Capacité de couple
    150000 po

Aperçu

Description du fabricant
354 KD 21 LS700 FB
  • Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.