Motion
4 1/2 EB RHUB FB UTILISER MI ARTICLE N° : 14407217

KOP-FLEX
4 1/2 EB RHUB FB USE MI ITEM#: 14407217

Concentrateur d’accouplement d’engrenage - 4-1/2, 7-1/4 po, fini avec rainure de clavette, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI04679935
N° MFR4 1/2 EB RHUB FB USE MI ITEM#: 14407217
Prix5,366.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
4 1/2 EB RHUB FB USE MI ITEM#: 14407217

Concentrateur d’accouplement d’engrenage - 4-1/2, 7-1/4 po, fini avec rainure de clavette, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI04679935
N° MFR4 1/2 EB RHUB FB USE MI ITEM#: 14407217

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,366.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7-1/4 po
  • Code de taille de raccord
    4-1/2
  • Diamètre du moyeu
    10-1/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5-1/16 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    13-5/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Caractéristiques de conception
    Accouplement d’arbre flottant
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2283265
  • Numéro CUP du fabricant
    662384145847
  • Rpm max.
    4770 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    H
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    318000 po
  • CUP_NON
    662384145847

Aperçu

Description du fabricant
4 1/2 EB RHUB FB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon