Motion
4 1/2F MSHUB

KOP-FLEX
4 1/2F MSHUB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 4-1/2, 5 po, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI04679937
N° MFR4 1/2F MSHUB
Prix7,356.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
4 1/2F MSHUB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 4-1/2, 5 po, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI04679937
N° MFR4 1/2F MSHUB
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
Prix7,356.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po
  • Code de taille de raccord
    4.5
  • Diamètre du moyeu
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.8125 po
  • Diamètre extérieur
    13.6250 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    13.6250 po
  • Poids
    66.3500 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Type de composant
    Moyeu flexible à glissière de taille moyenne
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384978803
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    4770 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    RAPIDES
  • Profil de la dent
    Droit
  • Capacité de couple
    318000

Aperçu

Description du fabricant
4 1/2F MSHUB
  • Pointes dentées pour le pilotage. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.